清水製作所[継手]
SR36アダプター(ケース)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1箱(48個)
1箱(600個)
1箱(400個)
1箱(200個)
1箱(150個)
1箱(100個)
1箱(48個)
1箱(36個)
1箱(20個)
ねじ径T1
G1.1/4
G1/8
G1/4
G3/8
G1/2
G3/4
G1
G1.1/4
G1.1/2
G2
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(48個)
注文コード
19483505
品番
SR36アダプター(ケース)-32-SS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
材質
SS400又はS15C相当以上
呼び径
32
寸法A(mm)
38
寸法E(mm)
45
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
寸法B(mm)
40
内径d(Φmm)
28
入数
48
ねじ径T1
G1.1/4
ねじ径T2
R1.1/4
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。アダプタを無制限に締め付けますと破損します。使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。