※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
山一化工
山一化工の ホース
山一化工の 樹脂ホース
軟質ポリエチレンパイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
19484038
品番
3×5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
軽量で耐寒性・耐蝕性・耐薬品性・耐衝撃性に優れております。
食品衛生法に適合(厚生労働省 告知 第595号)
色
原色
長さ(m)
100
内径(Φmm)
3
外径(Φmm)
5
材質(ホース)
軟質ポリエチレン
使用流体
水、空気、薬品
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
軽量・耐寒性・耐蝕性・耐薬品性・耐衝撃性・食品衛生法適合
注意
※軟質PE(低密度)については60℃以下でご使用ください。尚、50℃以上の使用に於いては内圧のかからない状態でご使用ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません