※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

軟質ポリエチレンパイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 19484135 品番 7×10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

軽量で耐寒性・耐蝕性・耐薬品性・耐衝撃性に優れております。
食品衛生法に適合(厚生労働省 告知 第595号)

原色 長さ(m)100 内径(Φmm)7 外径(Φmm)10 材質(ホース)軟質ポリエチレン 使用流体水、空気、薬品 RoHS指令(10物質対応)対応 特性軽量・耐寒性・耐蝕性・耐薬品性・耐衝撃性・食品衛生法適合
注意
※軟質PE(低密度)については60℃以下でご使用ください。尚、50℃以上の使用に於いては内圧のかからない状態でご使用ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする