曜日別特売
YSF23525-25.4-#180-S スリットホイール ヤナセ(柳瀬) 19491976

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YSF23525-25.4-#180-S スリットホイール ヤナセ(柳瀬) 19491976
YSF23525-25.4-#180-S スリットホイール ヤナセ(柳瀬) 19491976

スリットホイール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個粒度180(#)注文コード19491976品番YSF23525-25.4-#180-S
参考基準価格(税別)¥15,600販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ペーパーがスリットしてあり、特に細かいところや凹凸面の研磨に最適です。

幅(mm)25粒度180(#)穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000外径(Φmm)235
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする