曜日別特売
YSF23550-25.4-#40-W スリットホイール ヤナセ(柳瀬) 19493927

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YSF23550-25.4-#40-W スリットホイール ヤナセ(柳瀬) 19493927
YSF23550-25.4-#40-W スリットホイール ヤナセ(柳瀬) 19493927

スリットホイール

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1個粒度40(#)注文コード19493927品番YSF23550-25.4-#40-W
参考基準価格(税別)¥24,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ペーパーがスリットしてあり、特に細かいところや凹凸面の研磨に最適です。

幅(mm)50粒度40(#)穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000外径(Φmm)235
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする