※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
スリットホイール
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
内容量
1個
粒度
120(#)
注文コード
19494067
品番
YSF235100-12.7-#120-S
参考基準価格(税別)
¥31,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・穴径・粒度
など
1800
種類から選べます
他の種類を見る
ペーパーがスリットしてあり、特に細かいところや凹凸面の研磨に最適です。
幅(mm)
100
粒度
120(#)
穴径(Φmm)
12.7
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
外径(Φmm)
235