YSF28025-19.05-#320-S スリットホイール ヤナセ(柳瀬) 19495641

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YSF28025-19.05-#320-S スリットホイール ヤナセ(柳瀬) 19495641
YSF28025-19.05-#320-S スリットホイール ヤナセ(柳瀬) 19495641

スリットホイール

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1個粒度320(#)注文コード19495641品番YSF28025-19.05-#320-S
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ペーパーがスリットしてあり、特に細かいところや凹凸面の研磨に最適です。

幅(mm)25粒度320(#)穴径(Φmm)19.05最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000外径(Φmm)280
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする