SKTM-7.3-AO-#60 研玉 シャンク付 ヤナセ(柳瀬) 19503210

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SKTM-7.3-AO-#60 研玉 シャンク付 ヤナセ(柳瀬) 19503210
SKTM-7.3-AO-#60 研玉 シャンク付 ヤナセ(柳瀬) 19503210
SKTM-7.3-AO-#60 研玉 シャンク付 ヤナセ(柳瀬) 19503210

研玉 シャンク付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1本外径(Φmm)7粒度60注文コード19503210品番SKTM-7.3-AO-#60
参考基準価格(税別)¥5,480販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

凹凸面にぴったりフィットします。柔らかく細かな研磨が可能です。

用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りが可能。軸径(Φmm)6粒度60全長(mm)195砥材アルミナオキサイド外径(Φmm)7適合用途バリ取り、キズ取り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする