※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
研玉 シャンク付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1本
外径(Φmm)
9
粒度
120
注文コード
19503246
品番
SKTM-9-SC-#120
参考基準価格(税別)
¥5,480
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
外径・粒度
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
凹凸面にぴったりフィットします。柔らかく細かな研磨が可能です。
用途
凹凸のある内面のバリ取り・錆取りが可能。
軸径(Φmm)
6
粒度
120
全長(mm)
200
砥材
シリコンカーバイト
外径(Φmm)
9
適合用途
バリ取り、キズ取り