車載用角形近接スイッチ FL2R-Vシリーズ

商品レビューを投稿する
66日以内出荷返品不可 66日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19505395 品番FL2R-12D5HV-L2
参考基準価格(税別)¥13,400 販売価格(税込) ¥11,990
販売価格(税別)
10,900
この商品は内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

専用サージ吸収回路で1KVの高サージ性を実現。
豊富な機種揃え。(4/12mm,NPN/PNP,N.O./N.C.)
相互干渉の影響の少ない異周波タイプを全形番に用意。
車載にも対応可能なシール性。(IP67)
負荷短絡保護・逆接続保護付き。
動作が一目でわかる表示灯(赤色LED)付き。

特性
(温度)動作距離において+25℃を基準として-25〜+70℃で±10%以下
(電源電圧)動作距離において定格電源電圧を基準として、±15%の電圧変動で±1%以下
質量(g)約110 使用温度範囲(℃)-25〜+70 保護構造IP67(IEC規格) 耐電圧AC1000V、50/60Hz、1分間 コード長さ(m)2 検出方式高周波発振形(非シールド) 接続方式プリワイヤ 標準検出物体(mm)40×40、t=1、鉄 材質(ケース)ABS樹脂 定格電源電圧DC24V 制御出力(開閉電流)200mA以下、(残留電圧)3V以下、(出力耐電圧)DC30V 消費電流(mA)25以下(DC24V) 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vにて) 保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護 設定距離(mm)8.4 使用周囲湿度35〜95RH% 保存温度範囲(℃)-25〜+70 使用電圧範囲(V)DC19〜30 応答周波数(Hz)300 耐衝撃(m/s2)490 X、Y、Z各方向 10回 表示灯検出体接近時赤色点灯 耐振動10〜55Hz、複振幅1.5mm、X・Y・Z各方向 2時間 応差動作距離の10%以下 動作距離(mm)12 動作形態PNP/N.O. 耐衝撃490m/s2、X・Y・Z各方向 10回 シールド形状非シールド センサ形状角型
関連資料:(3.31MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする