画像準備中

高機能工業用ガス電磁弁

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19505474 品番HPV-D13-006
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,700
この商品は25種類から選べます 他の種類を見る

視認性の優れた表示灯、光軸位置は先端よりわずか4mmの位置に配置、2光軸タイプもラインナップし、省スペース、省コストに貢献します。
2光軸タイプではLO/DO切り替えスイッチにより光軸毎に動作モードを設定可能です。冷凍倉庫対応の-25℃を保証。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする