※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 空圧工具アクセサリー
ヤナセ(柳瀬)の 研磨/研削(空圧)
軸無しカートリッジロール
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
19505538
品番
RSN1940-5
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
摩耗しても次の新しい面が出てくる為、常に新しい砥粒面で研磨でき
用途
低コストで経済的です。
軸径(Φmm)
6
幅(mm)
40
粒度
80
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
外径(Φmm)
19
注意
※右回転でご使用ください。