曜日別特売
RS15409 軸付カートリッジロール ストレート型 ヤナセ(柳瀬) 19506238

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

軸付カートリッジロール ストレート型

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可41日以内出荷とは
軸径(Φmm)6
外径(Φmm)15
粒度180
幅(mm)40
内容量1セット(10個)注文コード19506238品番RS15409
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

摩耗しても次の新しい面が出てくる為、常に新しい砥粒面で研磨でき

用途
細部の研磨やバリ取りに適しています。
軸径(Φmm)6幅(mm)40粒度180最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000外径(Φmm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする