曜日別特売
KTM-32-AO-#120 研玉 ヤナセ(柳瀬) 19507096

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KTM-32-AO-#120 研玉 ヤナセ(柳瀬) 19507096
KTM-32-AO-#120 研玉 ヤナセ(柳瀬) 19507096
KTM-32-AO-#120 研玉 ヤナセ(柳瀬) 19507096

研玉

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個外径(Φmm)35粒度120注文コード19507096品番KTM-32-AO-#120
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

砥石をコーティングした玉状砥材が、樹脂軸によりしなり、凸凹の内面にもフィットします。

用途円筒内部のバリ取り、内面研磨に最適です。軸径(Φmm)5.3粒度120全長(mm)200砥材アルミナオキサイド最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200外径(Φmm)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする