※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レジノイド砥石 ネジ付砲弾型 A(黒)

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 外径(Φmm)38 注文コード19509230 品番BA3865N-A10
参考基準価格(税別)¥72,500 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品は外径など3種類から選べます 他の種類を見る

アタリが柔らかく、使いやすい砥石です。

用途溶接部やバリ取り作業に適しています。一般金属、ステンレス鋼、鋳鉄の研削用。 幅(mm)65 粒度36 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 外径(Φmm)38 ねじ径(Φmm)M10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする