※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 空圧工具アクセサリー
ヤナセ(柳瀬)の 研磨/研削(空圧)
レジノイド砥石 ネジ付平型 A(黒)
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
35000
注文コード
19509266
品番
BA2525N-A9.53
参考基準価格(税別)
¥35,500
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
最高使用回転数
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
アタリが柔らかく、使いやすい砥石です。
用途
溶接部やバリ取り作業に適しています。一般金属・ステンレス銅・鋳鉄の研削用。
幅(mm)
25
粒度
36
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
35000
外径(Φmm)
25
ねじ径(Φmm)
W3/8