※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レジノイド砥石 ネジ付平型 A(黒)

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])19000 注文コード19509406 品番BA5025N-A10
参考基準価格(税別)¥57,000 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は最高使用回転数など8種類から選べます 他の種類を見る

アタリが柔らかく、使いやすい砥石です。

用途溶接部やバリ取りに適しています。一般金属、ステンレス鋼、鋳鉄の研削用。 幅(mm)25 粒度36 最高使用回転数(min-1[r.p.m])19000 外径(Φmm)50 ねじ径(Φmm)M10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする