曜日別特売
NFH-200-100-76.2-#320-6A ユニロンフラップホイール ヤナセ(柳瀬) 19511120

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NFH-200-100-76.2-#320-6A ユニロンフラップホイール ヤナセ(柳瀬) 19511120
NFH-200-100-76.2-#320-6A ユニロンフラップホイール ヤナセ(柳瀬) 19511120

ユニロンフラップホイール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個粒度320注文コード19511120品番NFH-200-100-76.2-#320-6A
参考基準価格(税別)¥26,400販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ディスクタイプよりも更にソフトで加工物に非常に馴染みやすいです。

幅(mm)100粒度320最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000内径(Φmm)76.2硬度6A外径(Φmm)200適合用途鏡面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする