GSGモトテクニック クラッシュパッドセット (リアホール用) Aprilia SXV 550 | 372-43-30
GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)
税込¥10,448
¥9,498
GSGモトテクニック クラッシュパッドセット (リアホール用) Aprilia RXV 550 | 320-43-30
GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)
税込¥10,448
¥9,498
Bagster / バグスター エプロン(レッグカバー) SATELIS option trappe supplementaire =7509TRAP | XTB290
BAGSTER (バグスター)
税込¥62,678
¥56,980
パラグライダーで使っています。方角をデジタル表示する機器は既にあったのですが…。御守り的に磁石を1つ持つことにしました。デジタルとアナログ2つあると安心です。
バイクの風防に着けています。上下逆になりますが全く問題なく使えています。初めて行く場所でも、主要な国道やICの方角を覚えていれば、その方向へ進むことで迷うことがなくなりました。ツーリングにお薦めです。バイクは振動があるので両面テープだけでなくベルクロなどで緩衝させて取り付けるといいかも知れません。
最初、Vストローム250のメーター周辺に取付をしましたが、磁気があったみたいで、上手く方角を示すことが出来ませんでした。
次にハンドル周りにステーを介して取付したところ、バッチリ方角も示す様になりました。
これで、リアルに方角が確認でき、スマホナビのルートが示す方向との確認ができるようになりました。
購入して良かったです。
今時と感じる方もいるかと思いますが、ナビなしのバイクではあると大変便利で
頼りになる。免許取り立てのナビがなかった時代にはMAPとコンパスで十分だったことを
思い出し購入。見易くて非常に満足です。
同じものを車で使用した経験があり今回バイク用に購入。ナビがない状況なので
即座に方角を知るのにとても役立っています。
装着前にN極が正しい方向を指していることを確認し、
磁気の影響を受けない位置に装着した。停車中は正しい
方角を示しているが、走行中は東西に進んでいるのに
ひたすらN極かS極を指している時がある。
不具合品はタナックスに問い合わせれば交換してもらえるので、
該当した場合はすぐに連絡しましょう。
オイル入りでちょうどよくダンピングが効いてて、走行中でも比較的安定して方位がわかります。
粘着テープは屋外用VHBテープっぽくプラスチックや平滑な金属面に対して強力に接着します。もし3MのVHBテープ相当なら使用温度範囲:-40〜90℃なのでフェアリング内側でエンジンの熱や太陽の紫外線が当たらないところなら大丈夫な気がします。
取り付け時には鉄や磁石等の磁性体や直流配線の直流磁界の影響を受けにくい場所に取り付ける必要があります。
くの字型の取り付け金具の構造上共振しますので、場合によってはコンパスと取り付け金具間を防振ゴム等でダンピングしてやる必要があるかもしれません。
コンパス本体の耐久性はまだわかりません。この手のものはオイル漏れ事案や白濁化が多いのでちょっと気にしつつ使っています。