SUOMYサングラス

(5件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 レンズ色レッドミラー フレーム色メタルグレー 注文コード19517907 品番SU012BRR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品はレンズ色・フレーム色46種類から選べます 他の種類を見る

欧米ブランドのサングラスの悩みどころは、「鼻の高さ、頭の幅」などが挙げられますが、SUOMYアイウェアは、日本人専用設計となっております。全てのモデルに紫外線透過率0.05%未満のポリカーボネートレンズを使用し、高強度、屈折力、並行度など、目の安全面も一流の基準を満たしております。
また、一部のモデルには風、埃の侵入を防止するパッドが完備されており、バイクライディングや花粉症対策にご利用いただくことも可能です。
日本人の骨格に合わせた専用設計。
ポリカーボネートフレーム
SU-002モデル&SU-003モデルには、グリルアミドTR90フレーム採用。
(復元性が高く、衝撃耐久度に優れ、曲げ弾性、フィット性、耐薬品性に優れた軽量素材。フィット感も良くズレ落ちにくい。
ポリカーボネートレンズ
(ガラスやアクリル素材より耐衝撃性に強く、防弾ガラスなどにも採用されている。耐熱性も高く、熱による変形に強い。UVカット成分配合。
すべてのサングラスにマイクロファイバーバッグ付属で、サングラスの保護とミクロン単位の埃や油脂などの汚れを逃さず、傷付ける事無く拭き取る事ができ、お手入れも簡単。

レンズ色レッドミラー フレーム色メタルグレー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19517618
2018-10-23
用途:
バイク乗車時、ジェットタイプのヘルメット着用時に使用。

デザインはとてもクールで良い。レンズ色は突然のトンネル内でも大丈夫であった。風の巻き込みは80q程度ではコンタクトレンズ使用時でも気にならない。あえて言うなら鼻当ての部分をもう少し柔らかい素材を使用するか、自分には少し低い方が快適であると思われます。コストパフォーマンスは高い。

対象商品:
19517645
2018-12-14
用途:
屋外作業時
株式会社ニイガタ濾材 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

風や塵などが入り難いのは良いが、レンズの歪みがある。両目裸眼1,5ですが、サングラスをかけていると、めまいがする。様々なサングラスを使ってきましたが、これは最悪でした。

1人が参考にしています
対象商品:
19517618
2017-11-01
用途:
バイクで使用
自動車・二輪車・自転車関連業

ハッキリ言えばバイクには不向き、風の侵入が以外とあるし、レンズがひと回り小さいと思う。鼻パッドの位置ももう少し低めが良い。頭が前かがみでより低速な自転車には良さそうな気がする。

1人が参考にしています
対象商品:
19517618
2016-05-23
用途:
バイクに乗るとき、スノーボードなど
OAC 様 (建設業・工事業)

以前から使っているが、だいぶ痛んだので新品を注文。これが一番コストパフォーマンスが高い。風がや虫など入ってきにくく、雨などでも便利。曇らない。花粉にも有効。夜でも見やすい。良いことだらけだと思う。

2人が参考にしています
対象商品:
19517636
2016-04-04
用途:
バイクに使用

風の巻込みもなく、重宝しました。別のカラーも購入したいと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴーグル/サングラス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする