F1-2100 NEW F-1 210 ハンドルカバー MARUTO(大久保製作所) 19518476

NEW F-1 210 ハンドルカバー

(26件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2枚) 注文コード19518476 品番F1-2100
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

防寒ハンドルカバーの普及版
大きな透明窓とワイドな操作スペース
撥水加工。

材質210Dポリエステル/フレンチパイル張り/ネオプレーンゴム/透明PVC 水玉黒 適合車種ミニバイク、スクーター、ビジネス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-12-30
用途:
カブで新聞配達
金融・保険業

昔のタイプのハンドルカバーからの買い替えで使ってみました。
風の侵入がほぼ無く、グリップヒーターもあり暖かいです。
ただし、手の出し入れは慣れてもちょっとイライラします。
防水性は無いに等しいと思います。
雨だと、中に水がたまります。
取り外しが簡単なのて、持ち帰って乾かしますが、防水スプレーしても、短時間で水は入ります。
配達業務では無く、晴れた寒い日のツーリングには良いかなと思います。

対象商品:
19518476
2021-09-07
用途:
バイク乗車時

購入して3シーズン、冬場手袋無しで問題なくガードしてくれています。この冬もまだまだ使えそうです。

対象商品:
19518494
2021-02-27
用途:
バイク走行時
その他業種

以前使用したコミネ製がワンシーズンでビニール部が割れたのに対し、3シーズンもっています。そろそろ壊れるかと思い、冬前にリピで買い置きしたのですが、新品のほうは出番なくシーズンを終えそうです。使い勝手も問題ないし、コミネの半額だしね。

対象商品:
19518494
2020-03-12
用途:
冬の配達に

グリップヒーターの付いているカブに使ってますが乗る車両が時々変わるので付け替え簡単で重宝。スイッチ操作がイマイチって話もありますが慣れの問題じゃないかな。今年は余り冷えないのでヒーターだけでも何とかなるかなと思っていたらまさかのヒーター故障でコレが絶賛活躍中。雨の後も外して乾かせるので重宝します、耐久度は今のところ何ともだけど値段が値段だけに毎年買ってもイイかと思ってます。
ただ、グリップ外側の固定が甘いのでずれてくる対策にグリップエンドにネオジウム磁石を使って固定してます。コレが有る無しで大違いなのでオススメだし最初からそうなってると最高評価なんだけどなあ。

1人が参考にしています
対象商品:
19518494
2020-01-18
用途:
冬用スクーターに使用
サービス業

これは良いですねw 脱着も簡単だし インナー嵌めれば完璧、極寒でなければ素手でいけます。強いて言うなら男なんで水玉模様無しが良かった

対象商品:
19518494
2019-04-08
用途:
オートバイでは無くフラットハンドルの自転車に使用。

冬季においてはコレが最高の防寒アイテム。手袋無しでも問題なく使えるし汗までかく。雨天においても手が濡れないし快適に乗車できる。冬場には欠かせない。

2人が参考にしています
対象商品:
19518494
2018-11-30
用途:
通勤用スクーターで使用

レバー部分から隙間風が入ってくるが、今のところ問題を感じていない。
構造的にヘッドライトの切替等の操作がしにくいのは少し残念です。

対象商品:
19518485
2018-10-24
用途:
原付に取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

見た目は安物そうですが、このお値段では、いいと思います。まだ付けたばかりなので、耐久性はわかりませんが、1年以上使えれば、リピートしたいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする