※使用例

FSC-07 サドルカバー FSC-07 BK Fine Day(ファインディ) 19518704 FSC-07 サドルカバー FSC-07 BK Fine Day(ファインディ) 19518704 FSC-07 サドルカバー FSC-07 BK Fine Day(ファインディ) 19518704

サドルカバー FSC-07 BK

(43件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 19518704 品番 FSC-07
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

あなたのバイクにぴったりフィット!
ファミリーバイク・スクーター用シートカバー!
丈夫で防水性に優れたPVC発砲レザー使用。

サイズBK 3L 主な適合車輌型式(ホンダ)メットインリード90/メットインリード100/スペイシー125 主な適合車輌型式(ヤマハ)BW'S100/グランドアクシス100/シグナス125D/シグナス50V 主な適合車輌型式(スズキ)アドレスV125(アドレス110不可)/ヴェクスター125/ヴェクスター150 材質耐寒軟質ビニールレザー
関連資料:適合表(0.3MB)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:268

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 43
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19518677
2022-09-15
用途:
原付バイクに使用
有限会社 クループレイス 様 (サービス業)

商品を選ぶとき適応のバイクシートを選ぶのにてこずりました。
品質は丈夫な材質で納得です。装着も簡単にできました。

対象商品:
19518686
2022-07-03
用途:
原付のメンテナンス
建設業・工事業

ホンダジョルノのシートに付けました。ギリギリで入りました。次はワンサイズ大きいのにします。

1人が参考にしています
対象商品:
19518677
2021-09-08
用途:
原付のサドルのメンテナンス
製造業

サドルが劣化でボロボロに。貼るだけなので手軽です。すぐなら貼り直しも出来て、何より伸びるので綺麗に仕上がり満足しています。全面を覆えるもっと大きいサイズがあればいいと思います。

対象商品:
19518677
2021-12-06
用途:
消耗品交換
教育・研究機関

耐久性は未知ですが、見た目は自然な感じでいいと思います。定期的には交換する予定ですが、価格面では不満はありません。

対象商品:
19518677
2021-05-17
用途:
スマートディオのシートカバー
自動車・二輪車・自転車関連業

カバーになっているのでタッカーで裏面を固定する必要がなく、すぐに作業が終わりました。カバーをかけたあと、ほとんどシワはありません。タッカーで固定するタイプのシートカバーの方が仕上がりはきれいかもしれませんが、タッカーがない人はこの商品で十分満足できると思います。

対象商品:
19518677
2021-02-13
用途:
シートの劣化の為
運輸・通信業

カバータイプにしてはほとんどシワやたるみが無いので満足しています。

対象商品:
19518686
2020-12-24
用途:
原付のシートに
建設業・工事業

シートが破れて雨水が染み込んでしまうので、購入しました。使用後は染み込まず、購入してよかったです。

対象商品:
19518686
2020-05-17
用途:
色褪せたシートの補修
その他業種

レッツ4パレットに使用しました。形状もちゃんと合っていてシートの形状にぴったりフィットしました。引っ張りシワもありません。材質も安っぽくなく破れにも強そうです。当然浸水もしません。
ただあくまで汎用品ですので、レッツ4に乗っている方の参考になれば幸いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする