曜日別特売
5’05-L+ ダーインスレイヴ オンディーヌ ヴァルケイン 19527500

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダーインスレイヴ オンディーヌ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個注文コード19527500品番5’05-L+
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

Feel Free Native Trout!エリアから身近なネイティブへ・・・。エリアトラウトで培ったノウハウと経験を元にネイティブシーンを彩るロッドをプロデュース!
ダーインスレイヴ オンディーヌシリーズ共通でしっくりと手に馴染みやすい流線型の軽量カーボングリップを搭載。
ブランクスはキャストからルアー操作と扱いやすいレギュラーファーストテーパーを採用。小渓流から本流、湖までの幅広いシチュエーションに対応するラインナップを揃え始動!
【5’05-L+】ショートレングスによる取り回しの良さで、小渓流やバックスペースの狭いポイントで威力を発揮する。L+の張りのあるブランクスは小渓流でヘビーシンキングミノーをイメージに通りに泳がせる操作性、オーバーハングに潜むトラウトを狙うピンポイントキャストを実現。【推奨ウエイト:1~7g ライン:2~6lb】
【6’06-L】渓流から本流でのロングディスタンスアプローチに適し、そして湖では軽量ルアーでのアプローチを得意とする・・・。様々なシチュエーションで活躍する汎用性の高いミドルレングスロッド。【推奨ウエイト:1~12g ライン:2~8lb】
【7’05-ML】中流域から本流、湖でのスプーニングをメインとしながらも、小型プラグのロングキャストも巧みにこなすバーサタイルロッド。ショアからはもちろん、小型ボートからのキャスティングアプローチにも対応する懐の広さで、Ondineの中心的モデル。【Wt.3~17g Line.4~12lb】
【7’05-M】ロングキャストが必要な中流域から本流、湖をメインとし、MLと同じレングスながら、リヤグリップのショート化、ブランクの1ランクパワーアップで、トゥイッチやジャーキングの操作性を向上、ミノーでのアプローチをメインとした、ミドルレングスパワーロッド。【Wt.5~21g Line.4~14lb】
【8’04-M+】本流や河口、湖をメインとし、重量のあるスプーンのリフト&フォールやボトムドリフト、ミディアムディープミノーのリーリングメソッド等、多種多様なメソッド、テクニックに対応するロングロッド。【Wt.7~28g Line.6~16lb】

その他【ガイド】8個全長5'5"(ft)全長(m)1.67継数(本)2

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする