ダーインスレイヴ オンディーヌ

ダーインスレイヴ オンディーヌ - ヴァルケイン

Feel Free Native Trout!エリアから身近なネイティブへ・・・。エリアトラウトで培ったノウハウと経験を元にネイティブシーンを彩るロッドをプロデュース!
ダーインスレイヴ オンディーヌシリーズ共通でしっくりと手に馴染みやすい流線型の軽量カーボングリップを搭載。
ブランクスはキャストからルアー操作と扱いやすいレギュラーファーストテーパーを採用。小渓流から本流、湖までの幅広いシチュエーションに対応するラインナップを揃え始動!
【5’05-L+】ショートレングスによる取り回しの良さで、小渓流やバックスペースの狭いポイントで威力を発揮する。L+の張りのあるブランクスは小渓流でヘビーシンキングミノーをイメージに通りに泳がせる操作性、オーバーハングに潜むトラウトを狙うピンポイントキャストを実現。【推奨ウエイト:1~7g ライン:2~6lb】
【6’06-L】渓流から本流でのロングディスタンスアプローチに適し、そして湖では軽量ルアーでのアプローチを得意とする・・・。様々なシチュエーションで活躍する汎用性の高いミドルレングスロッド。【推奨ウエイト:1~12g ライン:2~8lb】
【7’05-ML】中流域から本流、湖でのスプーニングをメインとしながらも、小型プラグのロングキャストも巧みにこなすバーサタイルロッド。ショアからはもちろん、小型ボートからのキャスティングアプローチにも対応する懐の広さで、Ondineの中心的モデル。【Wt.3~17g Line.4~12lb】
【7’05-M】ロングキャストが必要な中流域から本流、湖をメインとし、MLと同じレングスながら、リヤグリップのショート化、ブランクの1ランクパワーアップで、トゥイッチやジャーキングの操作性を向上、ミノーでのアプローチをメインとした、ミドルレングスパワーロッド。【Wt.5~21g Line.4~14lb】
【8’04-M+】本流や河口、湖をメインとし、重量のあるスプーンのリフト&フォールやボトムドリフト、ミディアムディープミノーのリーリングメソッド等、多種多様なメソッド、テクニックに対応するロングロッド。【Wt.7~28g Line.6~16lb】

その他【ガイド】8個継数(本)2内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長
全長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
195275005’05-L+5'5"(ft)1.67
オープン
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
195275096’06-L6’6"(ft)2.01
オープン
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
195275187’05-ML7’5"(ft)2.28
オープン
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
195275277’05-M7’5"(ft)2.28
オープン
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727~/税込¥800~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591~/税込¥1,750~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164~/税込¥2,380~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727~/税込¥800~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする