DCR Dコーン赤 ブラスト興業 19527716 DCR Dコーン赤 ブラスト興業 19527716

Dコーン赤

(2件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19527716 品番 DCR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

約3kgで風に強い。

材質(本体)ポリエチレン 赤(ベース部黒) デザイン無地 種類スタンダード 高さ(mm)約700 質量(kg)約3 材質(キャップ)ポリエチレン 材質(ベース)再生材料
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:23

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19527716
2024-02-08
用途:
凍結注意 社員安全確保の為

しっかりしたコーンで重さもありました。社員の足元安全確保の為、購入しました。

1人が参考にしています
対象商品:
19527725
2022-07-13
用途:
しっかりしたつくりなので永く使えそうです
農・林・水産業

ホームセンターで買った物を使ってましたが、1年ちょっとでで壊れてしまい丈夫な物を探していました
ウェイトもネジで止めてあり、本体も丈夫そうなので永く使えそうです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする