FSK(エフエスケー)
CBN電着 ステンレス軸
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1本
軸径(Φmm)
3
刃径(Φmm)
1.2
注文コード
19527953
品番
AAE33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
軸径・刃径
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
軸径(Φmm)
3
刃径(Φmm)
1.2
刃長(mm)
4
全長(mm)
45
粒度
#200
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
80000
砥粒
ボラゾン
結合剤
電着
適合材
合金鋼、工具鋼、高速度鋼