曜日別特売
BIE23 CBN異形電着 ステンレス軸 FSK(エフエスケー) 19528897

CBN異形電着 ステンレス軸

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1本軸径(Φmm)3刃径(Φmm)3先端径(mm)1注文コード19528897品番BIE23
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
軸径(Φmm)3刃径(Φmm)3刃長(mm)6全長(mm)40粒度#120最高使用回転数(min-1[r.p.m])105000先端径(mm)1砥粒ボラゾン結合剤電着適合材合金鋼、工具鋼、高速度鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする