FSK(エフエスケー)
CBN異形電着 ステンレス軸
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1本
軸径(Φmm)
3
刃径(Φmm)
5
注文コード
19529055
品番
BIE56
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
軸径・刃径・先端径
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
軸径(Φmm)
3
刃径(Φmm)
5
刃長(mm)
4
全長(mm)
40
粒度
#140
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
88000
砥粒
ボラゾン
結合剤
電着
適合材
合金鋼、工具鋼、高速度鋼