MMED165-100 ディスクエスパー/165 ミユキ産業 19529755

MMED165-100 ディスクエスパー/165 ミユキ産業 19529755
MMED165-100 ディスクエスパー/165 ミユキ産業 19529755

ディスクエスパー/165

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
粒度100
内容量1箱(1枚)注文コード19529755品番MMED165-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

焼けが少なく、作業可能作業時間が長い。美しい仕上げ面。目詰まりが少なく、同じ研磨目が持続。二次バリが出ない。

用途スパット除去、ビート取り、バリ取り、前処理、サビ落とし、塗装落とし、難削材研磨など。外径(Φmm)165穴径(Φmm)22粒度100砥材ジルコニア最高使用回転数(min-1[r.p.m])7300
注意
※必ず専用のバックアップベースを取り付けて下さい。(別売り)安全帽、保護マスク、防塵マスク、防護手袋および、作業に合った服装にてご使用ください。ご使用前位に、製品の概観上の欠陥の無いことを確認してください。製造年月日より5年以内にご使用ください。最高回転数以内でご使用ください。使用中、異常音や異常振動が生じた場合は、直ちに停止し点検してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする