ミユキ産業
エスパーミニ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
粒度
120
40
60
80
100
120
150
180
240
400
砥材
アルミナ
アルミナ
ジルコニア
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
19529922
品番
MMEM58A-120
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
焼けが少なく、作業可能作業時間が長い。美しい仕上げ面。目詰まりが少なく、同じ研磨目が持続。二次バリが出ない。
用途
スパット除去、ビート取り、バリ取り、前処理、サビ落とし、塗装落とし、難削材研磨など。
粒度
120
外径(Φmm)
58
穴径(Φmm)
9.6
砥材
アルミナ
トラスコ品番
474-0211
質量(g)
17
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
注意
※安全帽、保護マスク、防塵マスク、防護手袋および、作業に合った服装にてご使用ください。ご使用前位に、製品の概観上の欠陥の無いことを確認してください。製造年月日より5年以内にご使用ください。最高回転数以内でご使用ください。使用中、異常音や異常振動が生じた場合は、直ちに停止し点検してください。