曜日別特売
FWH1351510-100 ハードホイール ミユキ産業 19530744

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FWH1351510-100 ハードホイール ミユキ産業 19530744
FWH1351510-100 ハードホイール ミユキ産業 19530744

ハードホイール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個
粒度100
外径(Φmm)130
穴径(Φmm)10
内容量1個注文コード19530744品番FWH1351510-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,940

研磨布がフラップホイールより高密度なので強力な研削が可能。目づまりが少なく、同じ研磨目が持続します。

用途各種金属の鏡面前仕上げ、各種金属のヘアライン仕上げ、さび取り、バリ取り、曲面研磨など。外径(Φmm)130幅(mm)15粒度100穴径(Φmm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000砥材アルミナ適合材各種金属
注意
※外径寸法は羽を伸ばした状態で測定した数値です。安全帽、保護マスク、防塵マスク、防護手袋および、作業に合った服装にてご使用ください。ご使用前位に、製品の概観上の欠陥の無いことを確認してください。製造年月日より5年以内にご使用ください。最高回転数以内でご使用ください。使用中、異常音や異常振動が生じた場合は、直ちに停止し点検してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする