曜日別特売
FWH2052515-150 ハードホイール ミユキ産業 19530945

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FWH2052515-150 ハードホイール ミユキ産業 19530945
FWH2052515-150 ハードホイール ミユキ産業 19530945

ハードホイール

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個
粒度150
外径(Φmm)205
穴径(Φmm)15.88
内容量1個注文コード19530945品番FWH2052515-150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

研磨布がフラップホイールより高密度なので強力な研削が可能。目づまりが少なく、同じ研磨目が持続します。

用途各種金属の鏡面前仕上げ、各種金属のヘアライン仕上げ、さび取り、バリ取り、曲面研磨など。外径(Φmm)205幅(mm)25粒度150穴径(Φmm)15.88最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000砥材アルミナ適合材各種金属
注意
※外径寸法は羽を伸ばした状態で測定した数値です。安全帽、保護マスク、防塵マスク、防護手袋および、作業に合った服装にてご使用ください。ご使用前位に、製品の概観上の欠陥の無いことを確認してください。製造年月日より5年以内にご使用ください。最高回転数以内でご使用ください。使用中、異常音や異常振動が生じた場合は、直ちに停止し点検してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする