※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミユキ産業
ハードホイール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
1箱(4個)
1個
粒度
180
60
80
100
120
150
180
240
320
400
40
外径(Φmm)
205
115
205
穴径(Φmm)
19.05
10
15.88
19.05
全46種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19531058
品番
FWH2052519-180
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
研磨布がフラップホイールより高密度なので強力な研削が可能。目づまりが少なく、同じ研磨目が持続します。
用途
各種金属の鏡面前仕上げ、各種金属のヘアライン仕上げ、さび取り、バリ取り、曲面研磨など。
外径(Φmm)
205
幅(mm)
25
粒度
180
穴径(Φmm)
19.05
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
4000
砥材
アルミナ
適合材
各種金属
注意
※外径寸法は羽を伸ばした状態で測定した数値です。安全帽、保護マスク、防塵マスク、防護手袋および、作業に合った服装にてご使用ください。ご使用前位に、製品の概観上の欠陥の無いことを確認してください。製造年月日より5年以内にご使用ください。最高回転数以内でご使用ください。使用中、異常音や異常振動が生じた場合は、直ちに停止し点検してください。