カマキ
カマキの 鋏
カマキの 花鋏
メイクエース 高炭素ステンレス 万能鋏
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
19531112
品番
P-750S
参考基準価格(税別)
¥2,180
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
切れ味・耐久性に優れた高炭素ステンレス刃物鋼使用。
全長(mm)
170
刃渡り(mm)
45
用途
料理・工作・フラワーアレンジに!
質量(g)
75
使用目的
フラワーアレンジ、工作、料理