曜日別特売
#3.0号 ED-3.0 Draw4 (ドローフォー) OWNER(オーナーばり) 19531456

#3.0号 ED-3.0 Draw4 (ドローフォー) OWNER(オーナーばり) 19531456
#3.0号 ED-3.0 Draw4 (ドローフォー) OWNER(オーナーばり) 19531456

ED-3.0 Draw4 (ドローフォー)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
色
#54.ピンククリア/UVブルー
注文コード
19531456
品番
#3.0号
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

Draw4とは「4つの引き出し」という意味。
目指したのは「4つの引き出し」を使いあらゆる状況にも打ち勝つ切り札的存在であること。
ダート、ハネ上げ、ステイにフォール・・・。
1つ1つの動きを研ぎ澄まし、新たなるアプローチを武器に攻め続ける。
ライバルに差を・・・デカイカに反応を・・・価値ある1杯を・・・誰もがぶつかる大きな壁を乗り越える。
ネクストステージに導くニューエギングスタイル。
それが餌木「Draw4」である。

色
#54.ピンククリア/UVブルー
形態
ルアー
沈下スピード(m/s)
3.8
標準自重(g)
15
飛距離(m)
40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする