画像準備中

替刃式剪定鋏 白 バイパスタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 刃渡り(mm)60 注文コード19532214 品番P-880
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は刃渡りなど2種類から選べます 他の種類を見る

アルミダイカストハンドル仕様!
ハードクロームメッキ仕上げの為、鋭い切れ味で、木のヤニが付きにくい!
丈夫で滑りにくいラバーグリップ付!
反発力に優れたスプリングを使用しているため、開閉がとてもスムーズ!
高炭素鋼使用で、優れた耐久性!

用途
バラや果樹類など太い枝や茎の剪定に。
生花、盆栽、草花のカットやお手入れに。
全長(mm)200 刃渡り(mm)60 質量(g)195 使用目的カット、剪定、手入れ、生花 切断対象バラ、太い枝や茎、果樹、盆栽、草花

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする