Su60-200G 棒状ハンダ モノタロウ 19532677 Su60-200G 棒状ハンダ モノタロウ 19532677

棒状ハンダ

(11件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19532677 品番 Su60-200G
販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ハンダ槽用の棒状タイプ。

質量(g)200 寸法(mm)約400×16×4 用途電気・電子機器の配線、接続に。 融点(℃)183 合金組成(Wt%)Sn60、Pb40
化学物質等安全データシート(SDS):(0.3MB)
注意
※用途以外のご使用はおやめください。
※サイズ、形状にバラツキがあります。
※フラックスは入っておりません。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:477

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19532686
2025-04-14
用途:
古い車両に

古い車両は今のアルミラジエーターと違い→真鍮ラジエーターを使っていてちょっとした水漏れやステーの剥離脱落等での修復に重宝しています バーナーとデカコテと合わせて 助かってます

対象商品:
19532677
2024-03-02
用途:
低温ハンダ作り
その他業種

多分一番安く手に入るハンダ。使いやすく問題なく使えました。

対象商品:
19532677
2022-10-04
用途:
すずメッキに使用します。
久保田技術研究所 様 (製造業)

錫が多いのでいい感じのハンダメッキ(すずメッキ)が出来ました。

対象商品:
19532677
2020-09-17
用途:
バッテリーフォークリフトメンテナンス

バッテリーフォークリフトの不良セルの交換時の鉛溶接用に購入しました。見た感じでは問題ないと思います。

対象商品:
19532677
2020-02-06
用途:
真鍮、鉄道模型製作
教育・研究機関

価格と合わせて、使いやすいです。
今後も使い続けたいと考えます。
直接送ってもらえるのが、有難いです。

対象商品:
19532677
2020-03-20
用途:
ハンダ付け
自動車・二輪車・自転車関連業

モノタロウブランドで安いのでお得です、普通に使えます

対象商品:
19532677
2017-10-29
用途:
銅製部品の接続
教育・研究機関

銅製部品の接続に,バーナーで溶かして使用しています.巻きはんだよりも一気に溶かすことができるので,棒はんだと巻きはんだで使い分けています.広い面積をはんだ付けする際に便利です.

対象商品:
19532677
2018-03-27
用途:
金属鋳造
その他業種

安かったので買ってみましたがとても満足です>^_^<

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする