W0740PT カラコンバルブ H4 KOITO(小糸製作所) 19532695 W0740PT カラコンバルブ H4 KOITO(小糸製作所) 19532695 W0740PT カラコンバルブ H4 KOITO(小糸製作所) 19532695

カラコンバルブ H4

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19532695 品番 W0740PT
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,798円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

瞳に魔法。華やかな存在感。
ヘッドランプリフレクタにコーティング色が映り込み、カラーコンタクトでアイメイクをしたように車の瞳の色が変わる、H4ハロゲンバルブです。
ピンク・ブルー・グリーンの鮮やかに魅せる3色新登場。
安心の車検対応・UN(ECE)部品認証取得品。

タイプH4 定格電圧(V)12 ピンク 定格電力(W)60/55 口金その他
注意
※発光色は、白色です。(保安基準に定める白色の範囲内)
※電球のガラス部に、酸やアルカリ液をつけないでください。塗装膜がはがれる場合があります。
※予備電球の保持をおすすめします。一般のH4電球に比べ高効率のため、短寿命となっております。
※イエローグローブ付灯具へのご使用は、電球が高温になり、黒化等の異常が発生する危険がありますので、おやめください。
※二重レンズ構造のヘッドランプへのご使用は、電球の発熱によりランプの変形等の異常が発生する危険がありますので、おやめください。
※取扱い時に、ガラス部を車体や灯具に接触させないでください。塗料がはがれる場合があります。
※本製品を取扱う際は、必ずきれいな手袋を着用してください。また、水や油を避け、ガラス部には素手や汚れた手袋では触れないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ハロゲンバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする