※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

軽中量ラック 200kg用 棚受2本組

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送 1年間返品保証地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(2本) 注文コード19532808 品番-
販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。 適合本体TS4530-3T 奥行D(mm)300
注意
※モノタロウオリジナルラック専用部品です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19532808
2020-07-13
用途:
備品保管用

中量ラック増設(奥行45cm)に付けようとしましたが、奥行きが30しかありません。購入時注意!

MonotaROからの回答

適合本体の品番を記載しておりますので、お買い上げの際はご確認をお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする