水感知機能付き膨張式救命胴衣 HAYABUSA

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 19532835 品番 FN-70S
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

国土交通省の新型式承認適合品
インジケーター機能付ガス充填装置
洗濯できる取外し可能な保護カバー
調節可能な背面ベルトでズリ上がりを予防
左右に調整環のある腰ベルト
TYPE-A

浮力(kg)約10 ブルー 付属品炭酸ガスボンベ・カートリッジ 仕様膨張式:水感知機能・手動 材質(保護カバー)ナイロン、(気室)ナイロン 片面ポリウレタン引布、(ベルト)ポリプロピレン 質量(g)約640 型式承認番号国土交通省型式承認番号 第5336号 適合ボンベ17g炭酸ガスボンベ RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※膨脹式救命胴衣(水感知機能付)は、落水時に水を感知する事により救命胴衣浮力体が膨脹する仕組みとなっておりますが、当該機能はあくまで補助的なものです。
この為、海上に脱出する場合や、万一落水された場合は、まず手動レバーを引いて浮力体を膨脹させるようにお願い致します。
※炭酸ガスボンベ・カートリッジには有効期限がございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:97

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19532835
2019-09-02
用途:
船舶への乗降時
日鉄物流株式会社 様 (運輸・通信業)

製品重量も軽く、海面に落ちた際に自動で開くところが良いと思います

対象商品:
19532835
2017-08-23
用途:
河川や橋梁における調査
株式会社エイト日本技術開発 様 (建設業・工事業)

夏場の暑い現場での負担が少なく、持ち運びもコンパクトで使い勝手が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする