ハイケルプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1L) 注文コード19532887 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

植物は栄養分の吸収を植物体の全表面で行い、葉面からの栄養分の吸収 利用率は高く、吸収速度も速い。土壌施用に比べ数倍から20倍の効果が期待出来るとも言われています。
微量要素の欠乏は、特定の成分だけが欠乏するのでは無く、類似の成分が同時に欠乏している場合が多いので、葉面散布には海で育った海藻(ハイケルプエキス)の総合栄養素の補給が理想的です。

希釈
【苗床】水稲:300〜500倍希釈液、野菜:500〜800倍希釈液
【本圃】野菜:500倍(作物が弱っている時は800倍)、果樹:芽出し肥の場合は500倍(災害回復を目的とする場合は800倍〜1000倍を3日おきに2回散布、翌週には500倍〜800倍希釈液で使用)
使用方法葉面散布、かん水、かん注 名称帝中液肥3号 登録保証生第85925号

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19532887
2024-06-15
用途:
防除の時や曇天が続くのが分かっている時などに散布してます。
農・林・水産業

他の資材との共用でさらに相互作用が強まっている印象があります。曇天明けの萎れなどが少なくなっている印象です。これからも使い続けるつもりです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする