ジャストモード No.600

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 19532984 品番 No.600
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

超軽量で長時間の使用でも疲れにくい。
天板は滑り止め加工を施し、フィット感も抜群。
EVAの一体成型で、弾力があり快適な履き心地。
アウトソールは耐摩耗性に優れ滑りにくい。
カカトにも名前が書ける。

サイズ(cm)25〜25.5 ネイビー 材質(ソール)EVA 機能超軽量、滑り止め加工、耐摩耗性 靴タイプサンダル
注意
※cm表示は、天板のほぼ実寸サイズです。尚、ニューモードと比較してサイズは少し大きめです。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:525

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19532984
2021-11-12
用途:
作業時以に使用
マツシタクリーンサービス 様

作業靴を履いていない時などに使っています。履きやすく、フィット感は良いです。
現時点ではアッパーとソールの接合部がどの程度耐久性があるのかまだわかりません。

対象商品:
19533036
2020-03-12
用途:
普段履き
株式会社ジーエムサービス 様 (その他業種)

職場でも使用しています。耐久性もあり履きやすいです。また大きなサイズもあり大変助かっています。ただ、白い反射板が大人には少々ダサイと思いました。接着式にして欲しいところです。

対象商品:
19533002
2019-12-24
用途:
室内作業履物として
医療・福祉・介護関連業

男性が履いても余裕のある耐水性の履物を探していましたが、色も豊富な
この製品を見つけて、エリアごとに色分けして購入しました。 施設内厨房で使用していますが、担当者は大変満足のようです。

対象商品:
19533027
2019-07-04
用途:
事務所用

サイズのバリエーションが豊富で良いです。
ホームセンターで売っているLLサイズは小さめなのでいつも足が入らないとクレームが来ます
また頼みたいと思います。

対象商品:
19532975
2018-10-01
用途:
普段履き
ミヤオカ模型 様

普段のサイズが24.5なので同サイズを購入したが明らかに小さい。
表示よりワンサイズ大きいものを購入した方が良いようだ。

3人が参考にしています
対象商品:
19532984
2018-06-10
用途:
日常室内履き
信和テクノ 様 (建設業・工事業)

僅かに横幅が不足しているせいか、履き始めてすぐに、小指の付け根が痛くなりました。素材は若干硬めではある物のそれでも履いていたら伸びては来ると思いますので大丈夫かなと思っています。見た目通りごつい感じで耐久性も問題ないかなと思いますが、足底がピタッとくっつく感じで長時間履いていると足底が蒸れる感じがします。

2人が参考にしています
対象商品:
19533027
2017-01-25
用途:
病院内整形外科で足首固定患者の院内歩行用履物として30cmの大きなサイズが入用でした。
有限会社南旧宅薬店 様

足のギブスが床で汚れるのを防げ、思ったよりクッション性に優れています。

対象商品:
19533002
2017-02-01
用途:
工場現場へ入室の際、履き替えに使用

まだ、届いて間もないので耐久性は分かりませんが、しっかりしたつくりでした。
サイズ展開・カラー展開が多めなので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする