エコノミーテーブル W1000×D600

(3件のレビュー)
当日出荷 お客様組立品車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 19533456 品番 RFEMD-1060W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

シンプルで組立ても簡単なテーブルです。多目的にご使用いただけます。
W1000×D600mmタイプ。

幅(mm)1000 高さ(mm)700 奥行(mm)600 ホワイト 材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ 脚部:スチール(粉体塗装) 質量(kg)10 形式お客様組立商品 耐荷重(kg)40 キャスターなし 外寸(mm)1000×600×700 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)脚部/約822×422×676 材質(天板)低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、ペーパーコア、PVCエッジ 天板厚さ(mm)24 生産国中国 組立時間(2人以上で約10分) 材質(脚)スチール(粉体塗装) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1000×600×700 総耐荷重(kg)40 アジャスターあり
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:37

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19533456
2024-03-05
用途:
会社で使用

会社の打合せテーブルで購入、前のテーブルが低かった為高さのあるものを選びました。

対象商品:
19533456
2023-03-15
用途:
メインの机の横に袖机として使用
建設業・工事業

社内では、全員同じ机を配置しており、今回も人が増えるため、統一したいため、社内にあるものと同じものを探して購入致しました。組立もラクで、とても使いやすくて良いです。

対象商品:
19533456
2020-07-30
用途:
OA機器配置
テルウェル東日本アイピーエス株式会社 様 (サービス業)

サイズは手ごろでおさまりがよい、耐荷重には若干不安がある

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする