エコノミーテーブル W1200×D600

(16件のレビュー)
当日出荷 お客様組立品車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 19533465 品番 RFEMD-1260N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

シンプルで組立ても簡単なテーブルです。多目的にご使用いただけます。
W1200×D600mmタイプ。

質量(kg)10 トラスコ品番819-5174 ナチュラルC 材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ 脚部:スチール(粉体塗装) 幅(mm)1200 高さ(mm)700 形式お客様組立商品 奥行(mm)600 耐荷重(kg)40 キャスターなし 外寸(mm)1200×600×700 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)脚部/約1022×422×676 材質(天板)低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、ペーパーコア、PVCエッジ 天板厚さ(mm)24 生産国中国 組立時間2人以上で約10分 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1200×600×700 総耐荷重(kg)40 アジャスターPP
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:37

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-05
用途:
作業机
サービス業

女性でも簡単に組み立てられて、作りもしっかりしているとのレビューを参考にして購入しました。レビュー通りでした。購入してよかったです。

対象商品:
19533465
2021-04-26
用途:
オフィス 応接用
加藤興業株式会社 様 (建設業・工事業)

コストの割にはしっかりとしたモノで、大変満足しています。
また、さらに様々な寸法のテーブルがあると大変うれしいです。

対象商品:
19533465
2020-10-08
用途:
客間用
製造業

とにかく組立てが簡単です。女性でも5分もかかりません。

対象商品:
19533465
2020-05-22
用途:
作業用
サービス業

シンプルにテーブルのみが必要であったので非常に満足しています。

対象商品:
19533465
2020-08-13
用途:
pcによる原稿作成

目的通りに使えており満足しています。足の色を選べると良い。

1人が参考にしています
対象商品:
19533465
2019-10-10
用途:
機器類を置いています
教育・研究機関

組み立ても非常に簡単で、耐荷重の範囲内の物品であれば上に置いたときにぐらつきもなく、非常に良いと思います。

対象商品:
19533474
2019-12-14
用途:
庭に設置して、鉢花を並べる。

とてもいいです。ただ、天板をもっと頑丈にしてほしい。自分で角材を4辺に貼って補強しました。

対象商品:
19533465
2020-01-25
用途:
事務所の机
株式会社S・Sソーイング 様 (製造業)

特に問題なく使用していますし、しっかりした作りです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする