ユニット式会議テーブル ダークローズ

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 19533483 品番 RFPC-200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

PCを使用した会議に便利なコンセントケース付きの舟形ミーティングテーブルです。
天板厚:30mm。

ダークローズ 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)2400×1200×700 質量(kg)約73 耐荷重(kg)天板約50 材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード(エッジ塗装仕上げ) 脚部:スチール(粉体塗装) 幅(mm)2400 高さ(mm)700 奥行(mm)1200 キャスターなし 天板耐荷重(kg)約50 外寸(mm)2400×1200×700 機能コンセントケース なし 材質(天板)低圧メラミン樹脂化粧木質ボード(エッジ塗装仕上げ) 組立時間2人以上で約40分 材質(脚部)スチール(粉体塗装) 天板形状長方形 アジャスターあり/PP ブレーキ/ストッパーなし 脚の種類4本脚 配線カバー配線ボックスあり 幕板なし
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。※納品先が個人宅様の場合、配送ができない商品になります。
※今後休業中の会社様及び施設様等への配達について、
不在により持ち戻りがあった商品に関しましては一旦キャンセル措置を取らせていただく場合がございます。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,780 / 税込 ¥5,258
沖縄地方数量1につき ¥5,850 / 税込 ¥6,435
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19533483
2026-03-13
用途:
会社の応接室

男性2名で製作しましたが、素材がずっしりしていて、ひっくり返すのにはもう2名必要な重さでした。

重厚感があり良い商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする