※寸法図

RFSCR-FRS シンプルスクリーン W800 (アジャスター仕様) アール・エフ・ヤマカワ 19534375 RFSCR-FRS シンプルスクリーン W800 (アジャスター仕様) アール・エフ・ヤマカワ 19534375 RFSCR-FRS シンプルスクリーン W800 (アジャスター仕様) アール・エフ・ヤマカワ 19534375

シンプルスクリーン W800 (アジャスター仕様)

(2件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19534375 品番RFSCR-FRS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

光を通すので圧迫感が少なく明るい空間をつくる半透明スクリーン。
置くだけで手軽にお部屋を仕切れます。

フロスト 材質パネル:アクリル フレーム:アルミ 脚部:スチール(粉体塗装) 幅(mm)816 高さ(mm)1541 奥行(mm)400 外寸(mm)816×400×1541 脚の種類アジャスター式
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。※納品先が個人宅様の場合、配送ができない商品になります。
※今後休業中の会社様及び施設様等への配達について、
不在により持ち戻りがあった商品に関しましては一旦キャンセル措置を取らせていただく場合がございます。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,710 / 税込 ¥2,981
沖縄地方数量1につき ¥4,330 / 税込 ¥4,763
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:88

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19534375
2022-12-29
用途:
屋外の風よけ
下町診療所 様 (医療・福祉・介護関連業)

軽くて、組み立て簡単。しっかりしています。でも、風に飛ばされました。

対象商品:
19534375
2018-09-03
用途:
間仕切り
ゼロネット株式会社 様 (製造業)

試しに1枚購入してみました。組立は簡単で10分もかかりません。他部品を購入すれば連結できる様なので次回購入を考えようと思います

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする