※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OWNER(オーナーばり)
SR-25 張替え仕掛 ナイロン水中糸仕様
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
サイズ
【チタンチューブ鼻かん】6.5号【白一体サカサ】3.0号
注文コード
19534466
品番
#0.6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥780
販売価格(税別)
¥
709
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
天糸部とイカリを除く仕掛けです。扱作性が抜群なザイトナイロン水中糸、あみ込み目印、白一体サカサ、チタンチューブ鼻かん使用。
サイズ
【チタンチューブ鼻かん】6.5号【白一体サカサ】3.0号
全長(m)
4.7
形態
仕掛