曜日別特売
RFSCR-BLCA シンプルスクリーン 掲示板W800 (キャスター仕様) アール・エフ・ヤマカワ 19534576

RFSCR-BLCA シンプルスクリーン 掲示板W800 (キャスター仕様) アール・エフ・ヤマカワ 19534576
RFSCR-BLCA シンプルスクリーン 掲示板W800 (キャスター仕様) アール・エフ・ヤマカワ 19534576

シンプルスクリーン 掲示板W800 (キャスター仕様)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
内容量1台注文コード19534576品番RFSCR-BLCA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

置くだけで手軽に空間を仕切ることができ、さらに掲示板としてもお使いいただける掲示板スクリーン。W800タイプ。
パネル面は布張りなので、プッシュピン等で掲示物を貼ってピンナップボードのようにもお使い頂けます。キャスター付きなのでレイアウト変更も簡単です。4つのキャスターにはすべてストッパーが付いています。

ブルー材質パネル:布、木質ボード フレーム:アルミ幅(mm)816高さ(mm)1616外寸(mm)816×400×1616
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。※納品先が個人宅様の場合、配送ができない商品になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,350/税込2,585
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19534576RFSCR-BLCA31499957RFSCR-BLXCARFSCR-BLCA シンプルスクリーン 掲示板W800 XPS (キャスター仕様) アール・エフ・ヤマカワ 31499957シンプルスクリーン 掲示板W800 XPS (キャスター仕様)アール・エフ・ヤマカワ1台
25,980
税込28,578
パネルの材質が変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする