スナップ案内板

(7件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 19534646 品番 RFIB-SNA4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

スナップ式フレームで掲示物の出し入れ簡単な案内板。
ボード面はタテにもヨコにも使用可能です。ボード面の角度は固定(約60度)です。透明カバーで掲示物を守ります。屋内でご利用ください。

材質ベース:スチール(粉体塗装) フレーム・脚部:アルミ 表面:PET 寸法(mm)ヨコ使用時外寸:W329xD200xH1060 タテ使用時外寸:W242xD200xH1098 掲示可能用紙寸法:210×297(A4サイズ)*厚みは約3mmまで シルバー サイズA4
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※納品先が個人宅様の場合、配送ができない商品になります。
※今後休業中の会社様及び施設様等への配達について、
不在により持ち戻りがあった商品に関しましては一旦キャンセル措置を取らせていただく場合がございます。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
※納品先に外観から分かる表札や看板等が必要です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,990 / 税込 ¥2,189
沖縄地方数量1につき ¥3,700 / 税込 ¥4,070
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:578

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19534646
2023-08-10
用途:
店舗のイベント案内
自動車・二輪車・自転車関連業

最初、案内板の開けるところが分からなかった。割と重いので倒れる心配もないです。

対象商品:
19534646
2023-10-25
用途:
店舗の掲示
小松マテーレ株式会社 様 (製造業)

想像と違う商品が届きました。
脚部分のディティールなどもう少し写真で事前に分かればよかったです。
写真の情報が非常に少なく、この量の判断材料で返品不可扱いは少し不親切かと思いました。

対象商品:
19534637
2022-09-29
用途:
来客者へのウェルカムボード
運輸・通信業

低価格高品質だと思います。
最初の事業所で評判が良かったので今回2台目を購入しました。

対象商品:
19534646
2020-05-06
用途:
店頭案内用
飲食業

縦横自由で大きさ的にもちょうど良いです。
ただ、金属フレームの角がきちんと処理ができていないのが肌に当たると傷が出来ました。

対象商品:
19534646
2019-05-21
用途:
賃貸ビル内の、会場案内用
製造業

4台纏めて購入し、エレベーターホール等に掲示。持ち運びも楽。見栄えも良い。台座も結構重く、屋内ならば倒れる心配は無い。組立て品については了解していたが、出来ればボード部分の固定にプラスドライバー必須なのは明記しておいて欲しかった。現時点では充分満足。屋内掲示で転倒しないかどうか、継続した実運用で判断。

対象商品:
19534637
2019-03-01
用途:
レイアウトの案内板として使用

他社の同等品より比較的安価で良い。考えていた仕様よりも良い。表示画面が縦・横変更でき、案内する内容も枠が挟み込むタイプで簡単に交換できる。台座が重く安定感も有り良い。次回も購入したい。

対象商品:
19534646
2018-02-03
用途:
注意事項掲示用
教育・研究機関

法律に基づいて、作業場に注意事項を掲示しないといけないのですが、今まで、業者に頼んでプラスチック板に印刷して貰ったのを使っていました。しかし、これだと、こまめに掲示内容を変更したり修正したりする訳にもいかないので、プリンターで紙に印刷したものを掲示出来る様に、本商品を購入しました。足の部分に十分の重さがあり、少し当たったくらいでは倒れない点が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする