Z-SHHC-12GY-OPT ノルム ハイカウンター グレー棚板 アール・エフ・ヤマカワ 19534883

 

Z-SHHC-12GY-OPT ノルム ハイカウンター グレー棚板 アール・エフ・ヤマカワ 19534883 Z-SHHC-12GY-OPT ノルム ハイカウンター グレー棚板 アール・エフ・ヤマカワ 19534883

ノルム ハイカウンター グレー棚板

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード19534883 品番Z-SHHC-12GY-OPT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ベーシックハイカウンター専用のオプション棚板。
天板下に設置して収納スペースを作ります。

間口(mm)1145 奥行(mm)290 高さ(mm)18 材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ グレー 外寸(mm)1145×290×18
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。※納品先が個人宅様の場合、配送ができない商品になります。
※今後休業中の会社様及び施設様等への配達について、
不在により持ち戻りがあった商品に関しましては一旦キャンセル措置を取らせていただく場合がございます。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,990 / 税込 ¥2,189
沖縄地方数量1につき ¥3,700 / 税込 ¥4,070
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする